Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex iC60N Ti24 10A 3P B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex iC60N Ti24 10A 3P B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
Reflex iC60N Ti24 10A 3P B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
Reflex iC60N Ti24 10A 3P B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C61310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C61310
EAN/GTIN:
     3606480455483
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter Acti 9 Reflex iC60N, Ausschaltvermögen- 20kA bei 220-240V AC (EN/IEC 60947-2), 10kA bei 380-415V AC (EN/IEC 60947-2). 3-polig, Nennstrom 10A, B-Charakteristik, Ti24-Schnittstelle, Isolationsspannung (Ui) 500V. Fernschaltung mittels Impuls und/oder Dauersignal entsprechend einem der drei einstellbaren Betriebsarten durch den Anwender. Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme. Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme. Trennen von Stromkreisen. Mit Ti24 Anschluss für die direkte Anbindung an SPS oder dezentrale E/A. Bistabiler Schaltmechanismus benötigt keine Halteleistung. Grüne Anzeige am Schalter garantiert, dass die Kontakte geöffnet sind und ein sicheres Arbeiten auf der Abgangsseite gewährleistet wird. Sprungschaltung garantiert verschleißarmes Schalten der Kontakte. Anzeigeleuchte des Betriebszustandes. Steuerung durch drei einstellbare Betriebsarten anhand des Drucktasters auf der Gerätefrontseite möglich. Schutzart IP20. Zur Steuerung der Eingänge Y1 und Y2 mittels 24/48V AC/DC kann das Koppelrelais iMDU verwendet werden. Farbton RAL 9003. Der fernschaltbare Leitungsschutzschalter Reflex iC60N erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Baugröße (nach DIN 43880):
3
Breite in Teilungseinheiten:
5,5
Einbautiefe:
44,5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, leitungsschutzschalter 3p schneider, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Schütz, Installationsschütz, LS-Schalter, Schalten, Schützen, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.