Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 1A/250V, VE=10ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 1A/250V, VE=10ST
Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 1A/250V, VE=10ST
Sicherung ABE-7F, flink- Größe 5x20, 1A/250V, VE=10ST
Artikel-Nr.:
     C7775-ABE7FU100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7FU100
EAN/GTIN:
     3389110602838
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zubehör Sicherung für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Optische Defektanzeige:
nein
Anschlussart:
Sockel
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Ersatzsicherung, Glasrohrsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Miniatursicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.