Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarplusCan HDuty-Kondensator, 10,4/12,5 kvar, 400 V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarplusCan HDuty-Kondensator, 10,4/12,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 10,4/12,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
VarplusCan HDuty-Kondensator, 10,4/12,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-BLRCH104A125B40
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BLRCH104A125B40
EAN/GTIN:
     3606485255729
Suchbegriffe:
Industrierelais
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
VarplusCan HDuty-Kondensator, 10,4/12,5 kvar, 400 V, 50/60Hz
Weitere Informationen:
Kapazität:
68 µF
Mit Steckklemme:
nein
Durchmesser:
75 mm
Länge:
233 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Parallelkondensator, industrierelais, Anlasskondensator, Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.