Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat, TH7, -40 °C bis+80 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat, TH7, -40 °C bis+80 °C
Thermostat, TH7, -40 °C bis+80 °C
Thermostat, TH7, -40 °C bis+80 °C
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15840
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15840
EAN/GTIN:
     3606480375958
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Die Thermostate TH7 werden in Industriegebäuden angefangen bei der Gefriergutlagerung bis hin zu Heizungsanlagen zur Überwachung und Regelung der Temperaturzwischen -40 °C und + 80 °C eingesetzt. Ihr Einstellbereich ist relativ groß. Sie können auch für Frostschutzanwendungen im privaten Bereich eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
207 V | 253 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Einstellbereich Komfort:
-40 °C | 80 °C
Einstellbereich Frostschutz:
-40 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potenzialfrei:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
65 mm
Sensortyp:
sonstige
Kontaktausführung:
Wechsler
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, Schaltschrank, Schaltschrankthermostat, Thermostat Schaltschrank, raumtemperaturregler, Digital-Uhrenthermostat, Einzelraumregler, Elektronischer Raumthermostat, Temperaturregler, Temperaturregler Reiheneinbau, Thermostat, Thermostatuhr, Uhrenthermostat, Zonenregelung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.