Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardschütz Typ GC, 1S, 16A, 220-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardschütz Typ GC, 1S, 16A, 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 1S, 16A, 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 1S, 16A, 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-GC1610M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC1610M5
EAN/GTIN:
     3389110641233
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Schütz TeSys GC für allgemeine Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung, Belüftung. Es verfügt über eine 16 A/250 V AC, eine 220-240 V AC-Spule mit 50 Hz, Schraubklemmen und eine Statusanzeige an der Vorderseite. Zur Verwendung in modularen Schalttafeln und Gehäusen, 1 Modulbreite (18 mm), Schnellbefestigung auf DIN-Schiene. Es entspricht IEC-Normen, ist zertifiziert nach NF-USE, VDE, CEBEC, OVE und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
650 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hilfskontaktblock telemecanique, hauptschütz, Installationsschütz für Reiheneinbau, Schütz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.