Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz GC, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz GC, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A
Installationsschütz GC, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A
Installationsschütz GC, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A
Artikel-Nr.:
     C7775-GC1620B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC1620B5
EAN/GTIN:
     3389110641240
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Installationsschütz GC, 2S, 3,8VA, Spule 24VAC, Ith: 16A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
650 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.