Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardschütz Typ GC, 2S, 16A, 220-240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardschütz Typ GC, 2S, 16A, 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 16A, 220-240V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 16A, 220-240V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-GC1620M5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC1620M5
EAN/GTIN:
     3389110641264
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Standardschütze TeSys GC. 16A, 220-240V AC. Hilfskontakte 2S. Anwendungsbereich: Motorsteuerung, Heizung, Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
650 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.