Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 24 V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 24 V AC
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 24 V AC
Artikel-Nr.:
     C7775-GC2520B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC2520B5
EAN/GTIN:
     3389110641424
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz
Standardschütz Typ GC, 2S, 25A, Spule 24 V AC
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
800 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.