Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST
Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST
Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST
Artikel-Nr.:
     1788-SCH000021491
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GC4002M5
EAN/GTIN:
     3389110641905
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE enthält 6ST
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Gebrauchskategorie:
7
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 V | 240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
5100 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1600 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Anzahl der Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
62,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 78,46*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,48*
€ 82,07*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,82167*
€ 83,32167*
37 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,35*
€ 84,07*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 78,74*
€ 85,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 470,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.