| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-GS1LD4 Herst.-Nr.: GS1LD4 EAN/GTIN: 3389110254013 |
| |
|
| | |
| Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 750 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Geeignet für Sicherungseinsätze: | sonstige | Polzahl: | 4 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 90 kW | Position des Betätigungselements: | rechts | Motorantrieb optional: | nein | Motorantrieb integriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, lasttrennschalter 160a, schutztürwächter, Sicherung, Sicherungshalter, Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Sicherungspatrone |
| | |
| |