| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-IMT39079 Herst.-Nr.: IMT39079 EAN/GTIN: 3606480217210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelklammer zweifach grau (VPE10 Stück). Schneider Electric Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 230 mm | Ausführung: | zweiseitig | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 12 | Mit Dübel: | nein | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Nagelschellen, kabel organizer, Befestigungsmaterial, Nagelschelle, Dübel, Kabelbinder, Fixing, Isolierband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |