Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISFL160 60mm Sammelschienenschrauben f. Festhaken,M8 Sicherungstrennsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISFL160 60mm Sammelschienenschrauben f. Festhaken,M8 Sicherungstrennsch.
ISFL160 60mm Sammelschienenschrauben f. Festhaken,M8 Sicherungstrennsch.
ISFL160 60mm Sammelschienenschrauben f. Festhaken,M8 Sicherungstrennsch.
Artikel-Nr.:
     C7775-LV480850
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV480850
EAN/GTIN:
     3606480341083
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Sicherungslasttrenner
ISFL160 ist ein vertikaler 3-poliger Sicherungslasttrennschalter. Die Sicherung ist vom Typ NH und das Gerät kann von der Vorderseite aus in Festeinbau geschaltet werden. Es ist für sekundäre Verteilerstromkreise und zur Leistungssteuerung von Industriemotoren als Isolierungsgerät bestimmt. Der Bemessungsstrom beträgt 160 A und der Betriebsstrom ist 690 VAC. Es ist ein Gerät zur Montage auf 60-mm-Sammelschienen mit direktem Anschluss und M8-Schrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, Hauptschalter, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter-Leiste, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Schlüsselschalter (Lastschalter), Sicherungslasttrennschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.