| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV480853 Herst.-Nr.: LV480853 EAN/GTIN: 3606480341113 |
| |
|
| | |
| ISFL160 direkt 100mm-Sammelschienenklemmen 95mm2,Sicherungstrennschalter Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 800 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 160 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 100 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH000, NH00 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | Bolzenanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | nein | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Position des Betätigungselements: | vorne | Motorantrieb optional: | nein | Motorantrieb integriert: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, leitungsschutzschalter schneider, sammelschienenklemme, Hauptschalter, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter-Leiste, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Schlüsselschalter (Lastschalter), Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| |