| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LXD1B7 Herst.-Nr.: LXD1B7 EAN/GTIN: 3389110467697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 24V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D09 bis D38 und LC1 DT20 bis DT40. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) und Umgebungen bis 60 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spule für Magnetventil, Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, Schütz, Hilfsschütz, Schalten, Spule, Schützspule, Ersatzspule |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |