Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter f Dachausgangsgitter o Filterlüfter, Dach, IP54 f Ausschnitt 228x228mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filter f Dachausgangsgitter o Filterlüfter, Dach, IP54 f Ausschnitt 228x228mm
Filter f Dachausgangsgitter o Filterlüfter, Dach, IP54 f Ausschnitt 228x228mm
Filter f Dachausgangsgitter o Filterlüfter, Dach, IP54 f Ausschnitt 228x228mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCAF228R
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCAF228R
EAN/GTIN:
     3606480152078
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Dachlüfter
Filtermatte
Filtermatten
Prisma P Filter für DachAustrittsgitter oder Ventilatordach. 1 Stk. Ausschnitt 223 x 223 mm. Außen 268 x 248 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Kompatibel mit ClimaSys CV. Auf der Haube der Gerätemontage. Haube für natürliche Belüftung. Schutzart IP54.
Weitere Informationen:
Breite:
228 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
200 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe Filter, Lüfterfilter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, schneider electric austrittsfilter, dachlüfter, Austrittsfilter (Schaltschrank Klimatisierung), EMV-Filterlüfter (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Gehäuse/Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Lüftersystem (Schaltschrank Klimatisierung)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,27*
€ 46,7313
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,83*
€ 41,4477
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.