Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaurelais konduktiv (Leitfähigkeitsmessung), 24-240VAC/DC, 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveaurelais konduktiv (Leitfähigkeitsmessung), 24-240VAC/DC, 2 W
Niveaurelais konduktiv (Leitfähigkeitsmessung), 24-240VAC/DC, 2 W
Niveaurelais konduktiv (Leitfähigkeitsmessung), 24-240VAC/DC, 2 W
Artikel-Nr.:
     C7775-RM35LM33MW
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35LM33MW
EAN/GTIN:
     3389119405232
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Zelio Control. Dieses Niveausrelais überwacht den Füllstand von leitfähigen, nicht-brennbaren Flüssigkeiten (konduktives Messprinzip) als Grenzschalter. Es kann auch zur Steuerung von Flüssigkeitspegeln in einer 2-Punkt-Regelung beim Befüllen und Entleeren eingesetzt werden. Dazu werden zusätzliche leitfähige Niveauelektroden in den Tank gehängt. Das Messprinzip ermöglicht die Unterscheidung von Flüssigkeit und Schaum. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 5 A belastbar sind. Für den Widerstandswert (250 Ohm-1 MOhm) ist der Grenzwert und für die Relais eine Zeitverzögerung einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. 3 LEDs zeigen den Gerätezustand an. Das Weitspannungsnetzteil (24-240 VAC/DC) ermöglicht einen universellen Einsatz. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
5 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Zelio Control Füllstandsüberwachung, Überwachungsrelais, schneider electric niveaurelais, niveaurelais, netzüberwachungsrelais 1phasig, Messrelais, Mess- und Überwachungsrelais, Niveauwächter, Füllstandsmessung, Füllstandsrelais, Niveauüberwachung, Niveauschalter, Befüllen, Entleeren, Füllstandsüberwachung, Füllstandsregelung, Niveauregelung, Füllstandsgrenzschalter, Trockenlaufschutz, Überlaufschutz, Überwachungsgerät, Steuerrelais
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.