| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XB5KS2G4 Herst.-Nr.: XB5KS2G4 EAN/GTIN: 3606481352446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Buzzer 22mm Durchmesser, Komplettgerät. Beleuchtbar in der Farbe rot. 110-120V AC 90dB Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des akustischen Signals: | Pulston/Dauerton | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 110 V | 120 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 110 V | 120 V | Spannungsart: | AC | Lautstärke: | 90 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED Summer Kombination, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, telemecanique fassungen, fassungen, lampenfassung kunststoff, Akustikmelder, Akustischer Melder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |