Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XMLR Durcksensor 25 bar, G 1/4, 24 VDC, 4-20 mA, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XMLR Durcksensor 25 bar, G 1/4, 24 VDC, 4-20 mA, M12
XMLR Durcksensor 25 bar, G 1/4, 24 VDC, 4-20 mA, M12
XMLR Durcksensor 25 bar, G 1/4, 24 VDC, 4-20 mA, M12
Artikel-Nr.:
     C7775-XMLR025G0T25
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLR025G0T25
EAN/GTIN:
     3389119610902
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
XMLR Durcksensor 25 bar, G 1/4, 24 VDC, 4-20 mA, M12
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebsdruck:
25000 hPa
Einschaltdruck:
0 bar | 25 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa | 25000 hPa
Ausschaltdruck:
0 bar | 25 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
100 bar
Berstdruck:
100 bar
Mediumtemperatur:
-20 °C | 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2500000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß:
sonstige
Mit Display:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.