XU1-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichtschranke, Edelstahl, 90 °C, Schaltabstand Sn 4m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Vorausfallmeldung: | nein |
Mit Zeitfunktion: | nein |
Bemessungsschaltabstand: | 4000 mm |
Max. Schaltabstand: | 5500 mm |
Max. Ausgangsstrom: | 100 mA |
Reflektor im Lieferumfang enthalten: | ja |
Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein |
Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein |
Mit sonstigem Analogausgang: | nein |
Einstellverfahren: | Parametrierung |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD: | nein |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI: | nein |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 1 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 |
Ausführung des Schaltausgangs: | NPN |
Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar |
Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde |
Breite des Sensors: | 0 mm |
Durchmesser des Sensors: | 18 mm |
Höhe des Sensors: | 0 mm |
Länge des Sensors: | 88 mm |
Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend |
Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff |
Werkstoff des Gehäuses: | Metall |
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA |
Min. Reflektorabstand: | 1000 mm |
Umgebungstemperatur: | -25 °C | 55 °C |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Reichweite des Schutzfeldes: | 0 m |
Schaltfrequenz: | 500 Hz |
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12 V | 24 V |
Spannungsart: | DC |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: | nein |
Laserschutzklasse: | ohne |
Wellenlänge des Sensors: | 0 nm |
Lichtart: | Infrarotlicht |
Lichtfleck: | 0 mm² |
Mit Wiederanlaufsperre: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Schutzart (IP): | IP67 |