Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock f. Aufbaugehäuse, weiß, Integral LED, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock f. Aufbaugehäuse, weiß, Integral LED, 24 V
Hilfsschalterblock f. Aufbaugehäuse, weiß, Integral LED, 24 V
Hilfsschalterblock f. Aufbaugehäuse, weiß, Integral LED, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZALVB1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZALVB1
EAN/GTIN:
     3389110115093
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Dieser Harmony XAL Weißlichtblock mit integrierter LED wird mit 24VAC/dc geliefert. Er verwendet Schraubklemmen und eine rückseitige Montage. Es ist kompatibel mit Harmony XB5 22mm Steuer- und Meldegeräten. Dieser Lichtblock mit integrierter LED ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Sie ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit integrierter LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED-Fassung, Leuchtmelder, leuchtmelder weiß 24vdc, fassungen, telemecanique fassungen, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, Lampenhalter mit Trafo, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.