Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB4, Fassung BA 9s, 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, ZB4, Fassung BA 9s, 250 V
Lampenfassung, ZB4, Fassung BA 9s, 250 V
Lampenfassung, ZB4, Fassung BA 9s, 250 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BV6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV6
EAN/GTIN:
     3389110889628
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
nicht zutreffend
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.