Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 440-480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 440-480V
Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 440-480V
Lampenfassung, ZB4, Glühlampe BA 9s, 440-480V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BV8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV8
EAN/GTIN:
     3389110889673
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
440 V | 480 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
440 V | 480 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
nicht zutreffend
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.