Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB4, weiß Integral LED, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, ZB4, weiß Integral LED, 24 V
Lampenfassung, ZB4, weiß Integral LED, 24 V
Lampenfassung, ZB4, weiß Integral LED, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BVB1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BVB1
EAN/GTIN:
     3389110892383
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Drucktaster
Fassung
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Lampenfassung mit Bright-LED-Modul. Körper für Meldeleuchte, ZB4, mit LED-Modul. Grundfarbe Weiß, Verwendung Metallprogramm. Für Meldeleuchten mit Befestigungsadapter. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar).
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.