| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-ZB4BW051 Herst.-Nr.: ZB4BW051 EAN/GTIN: 3389110891867 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 400 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | sonstige | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | Glühlampe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Fassung für Leuchtmittel, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, telemecanique fassung, fassung für leuchtmittel, ba9s 6v, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |