| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB4BW061 Herst.-Nr.: ZB4BW061 EAN/GTIN: 3389110891126 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | sonstige | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED Anzeigelampen, Leuchtmelder, telemecanique fassung, fassung, led anzeigelampen ba9s, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |