Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock m. Lampenfassung, Ø 22, BA 9s 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock m. Lampenfassung, Ø 22, BA 9s 1Ö
Hilfsschalterblock m. Lampenfassung, Ø 22, BA 9s 1Ö
Hilfsschalterblock m. Lampenfassung, Ø 22, BA 9s 1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BW062
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BW062
EAN/GTIN:
     3389110891133
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V | 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED Anzeigelampen, Leuchtmelder, telemecanique fassung, fassung, led anzeigelampen ba9s, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.