Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock f. Drucktaster, Ø 22, 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock f. Drucktaster, Ø 22, 1Ö
Hilfsschalterblock f. Drucktaster, Ø 22, 1Ö
Hilfsschalterblock f. Drucktaster, Ø 22, 1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BZ102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BZ102
EAN/GTIN:
     3389110889383
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalterblöcke, Schraubanschluss. Hilfsschalterblock, Metallprogramm. Hilfsschalter 1 Ö. Mit Befestigungsadapter zum Aufschnappen auf Frontelemente, DM 22.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, hilfskontaktblock telemecanique, fassungen, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.