| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB5AV6 Herst.-Nr.: ZB5AV6 EAN/GTIN: 3389110908282 |
| |
|
| | |
| Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Korpus/Fixierkragen arbeitet mit einer BA9s Basis Integral LED. Er wird mit 250VAC versorgt und verfügt über Schraubklemmen. Es hat einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Es ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit der BA9s Base Integral LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | nicht zutreffend | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassung, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, telemecanique ba9s, ba9s 250v, leuchtmittel ba9s, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |