Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, komplett für Glühlampe BA9s 110-120V 1S+1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, komplett für Glühlampe BA9s 110-120V 1S+1Ö
Lampenfassung, komplett für Glühlampe BA9s 110-120V 1S+1Ö
Lampenfassung, komplett für Glühlampe BA9s 110-120V 1S+1Ö
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AW035
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW035
EAN/GTIN:
     3389110909593
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Korpus/Fixierkragen arbeitet mit einer BA9s Basis Integral LED. Er wird mit 110 bis 120VAC versorgt und verfügt über Schraubklemmen. Es hat 1 x Öffner + 1 x Schließer-Kontakte und einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Es ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit der BA9s Base Integral LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 V | 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 V | 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.