| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB5AW061 Herst.-Nr.: ZB5AW061 EAN/GTIN: 3389110909692 |
| |
|
| | |
| Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Gehäuse/Befestigungsring für BA9s Glühbirne wird mit 250VAC/dc geliefert und verfügt über Schraubklemmen. Er hat 1 x Schließer und einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Sie ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern über die Beleuchtung in Verbindung mit dem BA9s Sockel Integral LEDIt schützt den Bediener durch den Schutzindex IP20 vor unerwartetem Kontakt mit stromführenden Stromkreisen. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | nein | Fassung: | BA9s | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | 250 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | 250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | sonstige | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Leuchtmittel: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, LED Anzeigelampen, Leuchtmelder, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, fassung, telemecanique fassung, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |