Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung COVER IP44 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung COVER IP44 WH
Abdeckung COVER IP44 WH
Abdeckung COVER IP44 WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10055157
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055157
EAN/GTIN:
     4015120055157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
EIB-Automatikschalter
Abdeckung IP 44 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Für Feuchträume wie Bäder, Garagen, Keller etc. geeignet. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe. Erhöhter Sabotageschutz durch Inbus-Schrauben aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, zentralscheibe reinweiß, Abdeckblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10430459
ab € 50,18*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055010
ab € 65,23*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426445
ab € 92,23*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10460104
ab € 92,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.