Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Wandbewegungsmelder MD 180i/16 BASIC
Artikel-Nr.:
     C7790-EB10430459
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430459
EAN/GTIN:
     4015120430459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Wand-Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Parametrierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Abdeckrahmen in 5 verschiedenen Farben und Markenschalterkompatibel, ersetzt somit jeden herkömmlichen Schalter. Ausführung in IP 40 geeignet für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge. Vandalismushemmende Abdeckung mit Edelstahlschrauben (Zubehör). Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
8.0 m
Max. Reichweite frontal:
6.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
60 min
Ausschaltverzögerung:
300 s
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
90 ° | 180 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
0 °C | 50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
800 A
Alarmfunktion:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
70 mm
Einbautiefe:
23 mm
Einbaudurchmesser:
60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: esylux bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsmelder 180°, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427138
ab € 4,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 8,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 5,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,39*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,34*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,89*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,44*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 19,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,53*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 10,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.