Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Bewegungsmelder
>
EIB-Bewegungsmelder
>
Artikel
Wandpräsenzmelder PD-C 180i KNX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7790-EP10426445
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EP10426445
EAN/GTIN:
4015120426445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
KNX Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 1,1 - 2,2 m. Integrierter Akustiksensor für den optimalen Einsatz in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen. Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software). Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung. Kommunikationsobjekte (vollständige Auflistung der Kommunikationsobjekte auf www.esylux.com), Konstantlichtregelung oder Schalten, Heizung, Lüftung und Klima (HLK), Sperrobjekt für Heizung, Lüftung und Klima (HLK), Ausgang Lichtwert (2 Byte), Statusmeldung, Präsenzausgang (Heizung-Lüftung-Klima) HLK, Verwendbar als "Master" oder "Slave", KNX-Tasteransteuerung für Lichtkanäle, Voll- oder Halbautomatik, Orientierungslicht 2 Lichtwerte wählbar 0 % - 50 %, Testbetrieb, Korrekturfaktor für Raumlicht, Nachtlichtfunktion. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8.0 m
Max. Reichweite frontal:
6.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
16 m
Erfassungswinkel vertikal:
82 ° | 164 °
Erfassungswinkel horizontal:
90 ° | 180 °
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 7790
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
EIB-Bewegungsmelder
,
KNX-Automatikschalter
,
KNX-Bewegungsmelder
,
EIB-Präsenzmelder
,
KNX-Präsenzmelder
,
Präsenzmelder
,
bewegungsmelder 180° weiß
,
automatik schalter
,
esylux bewegungsmelder
,
UP-Präsenzmelder
,
Automatikschalter
,
Automatik-Wächter
,
Präsenzmelder komplett
,
Bussystem-Präsenzmelder
,
Infrarot-Präsenzmelder
,
Infrarot-Bewegungssensor
,
Innenbewegungsmeldereinsatz
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Präsenzmelder
,
Master-Wächter
,
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
Wächter
,
Wächtersensor
,
KNX
,
pdc
,
pd-c
,
pdc180
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 91,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung COVER BER S1 IP20 PWH
Esylux Deutschland
EP10427107
ab € 5,93*
Zubehör
Abdeckung COVER BUJ REF IP20 WH
Esylux Deutschland
EP10427145
ab € 5,91*
Zubehör
Abdeckung COVER ELK RS/PLUS IP20 WH
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 8,74*
Zubehör
Abdeckung COVER GIR S55 IP20 CWH
Esylux Deutschland
EP10427176
ab € 5,06*
Zubehör
Abdeckung COVER GIR S55 IP20 WH
Esylux Deutschland
EP10427169
ab € 5,39*
Zubehör
Abdeckung COVER IP20 AN
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,34*
Zubehör
Abdeckung COVER IP20 CWH
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 7,89*
Zubehör
Abdeckung COVER IP20 SR
Esylux Deutschland
EM10055140
ab € 9,44*
Zubehör
Abdeckung COVER IP20 SWH
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 8,07*
Zubehör
Abdeckung COVER IP20 WH
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,07*
Zubehör
Abdeckung COVER IP44 WH
Esylux Deutschland
EM10055157
ab € 19,72*
Zubehör
Befestigung MOUNTING BOX IP44 SM WH
Esylux Deutschland
EM10055164
ab € 21,53*
Zubehör
Fernbedienung ESY-Pen
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,16*
Zubehör
Fernbedienung REMOTE CONTROL PDi/USER
Esylux Deutschland
EM10425547
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen