Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung MOUNTING BOX IP44 SM WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung MOUNTING BOX IP44 SM WH
Befestigung MOUNTING BOX IP44 SM WH
Befestigung MOUNTING BOX IP44 SM WH
Artikel-Nr.:
     C7790-EM10055164
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10055164
EAN/GTIN:
     4015120055164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzdose IP 20/IP 44 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Mit Membran-Leitungseinführung 3fach.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Decken-/Montagewinkel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Präsenzmelder, präsenzmelder esylux, präsenzmelder, aufputzdose weiß, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Deckenadapter, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10430459
ab € 49,79*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055010
ab € 65,40*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426445
ab € 91,30*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10460104
ab € 92,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.