Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10423055
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10423055
EAN/GTIN:
     4015120423055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Design-Präsenzmelder mit ausgezeichneter Erfassung, mind. 8m im Durchmesser. Flache Optik mit Design-Abdeckungen in Kunststoff: rund, weiß -variabel austauschbar (alternativ: quadratisch, Glas, schwarz). Universelles Eingabegerät für den Einsatz im Zusammenspiel mit DALI-2-Steuerungen (z. B. Gebäudeautomationssystem mit DALI-2-Schnittstelle) oder DALI-2-Meldern im Raum.. Integrierter PIR-Sensor für DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-303 sowie Lichtsensor für Befehle gemäß IEC 62386-304Tastereingang zum Anschluss konventioneller 230V-Taster.. Der Melder gibt Tast-/Schaltbefehle als DALI-2-Befehle gemäß IEC 62386-301 bzw. -302 aus.. Unterputz und Deckeneinbau, Deckenaufbau mit Zubehör.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Tierschneise:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
ja
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4.0 m
Max. Reichweite frontal:
3.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
8 m
Erfassungswinkel vertikal:
58 ° | 116 °
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Anzahl der Kanäle:
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, UP-Präsenzmelder, Automatikschalter, Automatik-Wächter, Präsenzmelder komplett, Bussystem-Präsenzmelder, Infrarot-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Wächter, Wächtersensor, Dali-2, pdf, pd-f, pdf360
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007255
ab € 24,41*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007262
ab € 24,72*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428098
ab € 6,30*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428579
ab € 6,25*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007231
ab € 5,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007248
ab € 5,38*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 6,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426889
ab € 7,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EC10430008
ab € 33,55*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,10*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425615
ab € 18,79*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431609
ab € 57,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431616
ab € 60,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431623
ab € 62,95*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431630
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.