Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/6 mini DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/6 mini DALI
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/6 mini DALI
Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/6 mini DALI
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10427503
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427503
EAN/GTIN:
     4015120427503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage . Reichweite von bis zu 6m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m . Flache Linse mit nur 3mm Aufbauhöhe. Automatische Lichtsteuerung von DALI oder DALI-2 Betriebsgeräten auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft . Einfache Programmierung per Fernbedienung . Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden . Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche . Integrierte Ausschaltvorwarnung . Standardausführung als Deckeneinbaugerät . Kombinierbar mit DALI-Tastern. HLK und potentialfreier Kontakt möglich in Verbindung mit DALI Switch von ESYLUX.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
3.0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3.0 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
6 m
Erfassungswinkel vertikal:
45 ° | 90 °
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Anzahl der Kanäle:
3
Min. Einschaltdauer:
60 s
Max. Einschaltdauer:
240 min
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, Abdeckblende, Aufputz-Gehäuse, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Decken-/Montagewinkel, Deckenadapter, Deckenmontagewinkel, Deckenwinkel, Eck-Adapter, Eckmontagestück, Eckwinkel, Erfassungsblende, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Funkmodul, Handsender für Bewegungsmelder, Impuls-Einsatz, Innenbewegungsmeldereinsatz, Mastbefestigung, Relais, System-Einsatz, Treppenlicht-Impulseinsatz, Wächter-Systemeinsatz, Wandsender, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427473
ab € 27,82*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427480
ab € 27,82*
Zubehör
Esylux Deutschland
EC10430008
ab € 34,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,56*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425899
ab € 23,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425547
ab € 21,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431609
ab € 57,93*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431616
ab € 60,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431623
ab € 63,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431630
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.