Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
EIB-Präsenzmelder
>
Artikel
Decken-Präsenzmelder PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7790-EP10428111
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EP10428111
EAN/GTIN:
4015120428111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder mit integrierter DALI-2-Steuereinheit und -Spannungsversorgung (250 mA). Raumübergreifende Lichtsteuerung von bis zu 16 Gruppen. Leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen. Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung für höchste Energieeffizienz. 16A-Relais zum Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung. 4 Tastereingänge (potenzialbehaftet). Vielfältige manuelle Übersteuerungsoptionen und bis zu 16 Szenen. Automatisches Umschalten von Gruppen bei veränderter Raumnutzung. Wochentag- und uhrzeitabhängige Steuerungsoptionen pro Gruppe. Energiesparendes und zeitsteuerbares Abschalten von DALI-Betriebsgeräten (Power-Cut-Off). Schwarmfunktion für mehr Komfort am Arbeitsplatz. Zentralfunktionen für bereichs- oder gebäudeweites Übersteuern. Schneller Start mit Werkseinstellungen im Broadcast-Betrieb. Individuelle Gruppen sofort betriebsbereit mit Werkseinstellungen. Einfaches Konfigurieren per ESY-App über bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle. Einfaches Dokumentieren und Verwalten konfigurierter Projekte per ESY-App (z. B. als PDF-Report). Aufputzmontage mit Zubehör.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
ja
Optimale Montagehöhe:
3.0 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12.0 m
Max. Reichweite frontal:
5.5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Erfassungswinkel vertikal:
76 ° | 152 °
Erfassungswinkel horizontal:
180 ° | 360 °
Anzahl der Kanäle:
1
Min. Tiefe der Gerätedose:
80 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 7790
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Lichtmanagement
,
Lichtmanagementsysteme
,
Präsenzmelder
,
präsenzmelder esylux
,
präsenzmelder
,
präsenzmelder 360 grad
,
UP-Präsenzmelder
,
Automatikschalter
,
Automatik-Wächter
,
Präsenzmelder komplett
,
Bussystem-Präsenzmelder
,
Infrarot-Präsenzmelder
,
Infrarot-Bewegungssensor
,
Innenbewegungsmeldereinsatz
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Präsenzmelder
,
Master-Wächter
,
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
Wächter
,
Wächtersensor
,
Dali
,
pdf
,
pd-f
,
pdf360
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 24/32 BK
Esylux Deutschland
EP00007491
ab € 11,38*
Zubehör
Abdeckung COMPACT COVER SET 24/32 SR
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 17,54*
Zubehör
Befestigung COMPACT APC MOUNTING BOX IP20 SM WH
Esylux Deutschland
EP10426278
ab € 13,67*
Zubehör
Befestigung COMPACT APC MOUNTING BOX IP54 SM GY
Esylux Deutschland
EP10427183
ab € 55,51*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/24 BMS DALI-2
Esylux Deutschland
EP10428210
ab € 89,04*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/32 BMS DALI-2
Esylux Deutschland
EP10424885
ab € 91,02*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD-C 360/8 BMS DALI-2
Esylux Deutschland
EP10428203
ab € 66,22*
Zubehör
Schutz BASKET GUARD ROUND LARGE
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,39*
Zubehör
Taster PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH
Esylux Deutschland
EP10431609
ab € 57,31*
Zubehör
Taster PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH
Esylux Deutschland
EP10431616
ab € 59,52*
Zubehör
Taster PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH
Esylux Deutschland
EP10431623
ab € 63,11*
Zubehör
Taster PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH
Esylux Deutschland
EP10431630
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen