Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite Sekundenkleber Superkleber Präzision, ohne Lösungsmittel, BK mit 5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalkleber Extra 5g
Universalkleber Extra 5g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C7887-9H LTF1C
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LTF1C
EAN/GTIN:
     4015000417099
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber

Loctite Superkleber Präzision, 5 g, Blisterkarte

  • Mit extra langer Dosierspitze
  • Präziser Auftrag für schwer erreichbare Klebestellen
  • Flasche mit Auslaufschutz beim Umkippen
  • Wasserfest
  • Superstark und sekundenschnell
  • Transparent für unsichtbares Kleben
  • Lösemittelfrei
  • Pin-Verschluss gegen Verkleben der Spitze
  • Ideal geeignet für: Porzellan, Metall, Gummi, Leder, Holz, Kunststoff*, Papier u.v.m.; *Nicht geeignet für: PE, PP, EPS, PTFE, Glas, Autoglas, dünnes Leder und Textilien

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Gramm (ab € 0,682* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.