Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 1AC 230V/3AC 240V, 0,16 Nm, 3000 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-1FK21020AG001MA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21020AG001MA0
EAN/GTIN:
     4042948690291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=0,16Nm, PN = 0,05kW bei nN=3000 U/min (200-240V), Schutzart IP64, Welle D8x25mm mit Passfeder, Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M12, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus. Die Motoren stehen in zwei Varianten zu Verfügung: in High Dynamic (höchste Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen mit geringen bewegten Massen) und in Compact (präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen durch ein mittleres Eigenträgheitsmoment). Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 spielen im System mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210 und dem einfachem Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC) ihre Stärken voll aus. Die Vorteile dabei sind unter anderem die kurzen Einregel- und Positionierzeiten, die schnelle und präzise Störgrößenausregelung ebenso wie die stabile Regelung bei hoher Dynamik. Der Servomotor kann nach unterschiedlichen Anforderungen konfiguriert werden. Zum Beispiel mit und ohne Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65, den Absolutwertgebern Singleturn oder Multiturn uvm. Weiter sind die Servomotoren in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100, erhältlich. Es steht ein Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 und zum Anbau an den Motor zum Nachrüsten oder als Ersatzteil zur Verfügung. SIMOTICS - für jede Motion Control Anwendung der passende Motor.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: servomotor 3000u/min, Siemens, 1FK2, Antriebstechnik, Motoren, Simotics, Simotics S, Simotics S-1FK2, Sinamics S210, High Dynamic, Compact, OCC, One Cable Connection
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,33*
€ 560,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,61*
€ 558,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,50*
€ 528,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,75*
€ 518,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,36*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,18*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,91*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,68*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 184,44*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 243,50*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,93*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,42*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,92*
Zubehör
Siemens
6SL32105HB101UF0
ab € 443,08*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 507,91*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,23*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.