Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Artikel
SIMOTICS S-1FK2 HD, SINAMICS S210 3AC 400V-480V, 4,6 Nm, 3000 1/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-1FK21054AF010SA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FK21054AF010SA0
EAN/GTIN:
4025515675969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FK2 HD Servomotor M0=5Nm, PN = 1,45kW bei nN=3000 U/min (380-480V), PN = 0,79kW bei nN=1500 U/min (200-240V), Schutzart IP65, zylindrische Welle D19x40mm, Absolutwertgeber Singleturn 22bit (Encoder AS22DQC), mit OCC Schnittstelle, Stecker Größe M17, drehbar, Servomotor SIMOTICS S-1FK2 für einen breiten Einsatz im Industrieumfeld. Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 sind kompakte und hochdynamische Synchronmotoren und zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, Schutzart und Überlastbarkeit aus. Die Motoren stehen in zwei Varianten zu Verfügung: in High Dynamic (höchste Dynamik durch geringe Eigenträgheit für hochdynamische Anwendungen mit geringen bewegten Massen) und in Compact (präzise und stabile Regelung bei mittleren bis großen bewegten Massen durch ein mittleres Eigenträgheitsmoment). Die Servomotoren SIMOTICS S-1FK2 spielen im System mit dem Frequenzumrichter SINAMICS S210 und dem einfachem Anschluss über die Ein-Kabel-Technik (One Cable Connection OCC) ihre Stärken voll aus. Die Vorteile dabei sind unter anderem die kurzen Einregel- und Positionierzeiten, die schnelle und präzise Störgrößenausregelung ebenso wie die stabile Regelung bei hoher Dynamik. Der Servomotor kann nach unterschiedlichen Anforderungen konfiguriert werden. Zum Beispiel mit und ohne Haltebremse, Schutzart IP64 oder IP65, den Absolutwertgebern Singleturn oder Multiturn uvm. Weiter sind die Servomotoren in unterschiedlichen Achshöhen, 20 - 100, erhältlich. Es steht ein Wellendichtring zum Erreichen der Schutzart IP65 und zum Anbau an den Motor zum Nachrüsten oder als Ersatzteil zur Verfügung. SIMOTICS - für jede Motion Control Anwendung der passende Motor.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Tor-, Rollladenantriebe/Pumpen/Ventilatoren
>
Elektromotor
Weitere Suchbegriffe:
servomotor 480 v
,
Siemens
,
1FK2
,
Antriebstechnik
,
Motoren
,
Simotics
,
Simotics S
,
Simotics S-1FK2
,
Sinamics S210
,
High Dynamic
,
Compact
,
OCC
,
One Cable Connection
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,36*
€ 762,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,13*
€ 735,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,25*
€ 713,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,27*
€ 698,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,06*
€ 673,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremswiderstand 47,00 Ohm
Siemens
GXK:BWG250047TS-190
ab € 159,93*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,3m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
IE TP Leitung,2 x RJ45,4x2,0,5m,Cat6A,Halogenfrei,UL,FRNC,teil robust
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 11-16A, N-ausl. 208A
Siemens
3RV20114AA10
ab € 40,42*
Zubehör
Netzfilter, 3AC 200-480 V, 35,0 A
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Netzfilter, 3AC 200-480 V, 65,0 A
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 32 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3812
ab € 2,31*
Zubehör
SINAMCIS Systemsoftware SD-Card 512 MB SD-Card 512 V0.0.0
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
SINAMICS S210 SD-Card V5.2 SP3 HF11
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
SINAMICS S210, 3 AC 200-480 V, 1,50 kW, IP20 / UL open type, FSB, A
Siemens
6SL32105HE115UF0
ab € 678,52*
Zubehör
SINAMICS S210, AC-/DC-Link Steckersatz FSA - FSC, für 3 AC 400 V
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
SINAMICS S210, AC-Link Stecker FSA - FSC, für 3 AC 400 V
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen