Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 HI, 3AC 400V, 1,27 Nm, 3000 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-1FL60421AF612AG1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60421AF612AG1
EAN/GTIN:
     4025515699248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=0,4 kW, NN=3000 U/min M0=1,9 Nm, MN=1,27 Nm Achshöhe 45 mm mit Winkel- stecker, Inkrementalgeber 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist in Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet. Der Motor kann mit dem Umrichter SINAMICS V90 und der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik kombiniert werden, um ein leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität zu schaffen. Das Ergebnis ist ein durchgängiges Antriebssystem. Überall wo hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe gefordert werden, ist ein Antriebssystem aus SIMOTICS S-1FL6 und SINAMICS V90 die erste Wahl. Anwender profitieren von hoher Dynamik, Präzision und Kompaktheit. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor und für den Betrieb ohne externe Kühlung ausgelegt. Die Wärme wird über die Motoroberfläche abgeleitet. Dank des Steckers mit Schnellverschluss sind die Motoren schnell und einfach einzubauen. Der Servomotor mit hohem Trägheitsmoment (HI-Motor) für bessere Lastanpassung und optimale Regelungsqualität in Bezug auf Drehmoment- und Drehzahlgenauigkeit ist in drei Achshöhen und mit einer Bremsleistung von 0,40 kW bis 7,00 kW erhältlich. Der Motor hat standardmäßig die Schutzart IP65 und eine Selbstkühlung. Er deckt einen Bemessungsdrehmomentbereich von 1,27 Nm bis 33,40 Nm und Bemessungsdrehzahlen von 2.000 bis 3.000 U/min ab. Optional kann der Motor außerdem mit einem Inkrementalgeber TTL 2500 ppr ausgestattet werden. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 kann dank verschiedener Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör gezielt an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. SIMOTICS - Dynamisch und präzise.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Siemens, 1FL6, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Simotics, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300 Verbindungstechnik, Antriebssystem, Energieumwandlung, AC/DC-Wandler, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Stecker mit Schnellverschluss, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, HI-Motor, hohe Trägheit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL53
ab € 71,33*
Zubehör
Siemens
6FX30025CL021AF0
ab € 49,25*
Zubehör
Siemens
3RV20211DA10
ab € 35,41*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL13
ab € 98,54*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE150VA0
ab € 71,31*
Zubehör
Siemens
3NA38016
ab € 11,65*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 29,54*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT121AF0
ab € 51,88*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL13
ab € 96,68*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE104UA0
ab € 274,53*
Zubehör
Siemens
6SL32105FE104UF0
ab € 333,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.