Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter mit Sicherung 32A, Baugr. 1, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3KF13032LB11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KF13032LB11
EAN/GTIN:
     4001869535791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Lasttrennschalter mit Sicherung 32A, Baugr. 1, 3-polig für NH-Sicherung Gr. 000 Frontantrieb links Komplettgerät mit Direktantrieb grau Rahmenklemme Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF als Haupt- , NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF ermöglichen je nach Baugröße das Ein- und Ausschalten eines Bemessungsstroms zwischen 32 und 800 A. Darüber hinaus bilden sie eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungs-Stromkreisen. Lasttrennschalter mit Sicherungen 3KF sind optimiert für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen NH-Sicherungen eingesetzt werden. 1. Variabel einsetzbare Lasttrennschalter mit Türkupplung oder Direktantrieb in fünf Baugrößen. 2. Einfaches Nachrüsten von Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 3. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen durch Abschließfunktionalität, Berührungsschutz und automatisch verriegelte Sicherungsabdeckung im eingeschalteten Zustand. 4. Robuste Technik mit hoher Kurzschlussfestigkeit für hohe Anlagenverfügbarkeit. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 80 A. 6. Effizientes Engineering mit umfangreichen CAx-Daten. 7. Sicherer Schutz auch für Windkraftanlagen bis 690 V + 10%.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung als Hauptschalter:
true
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Position des Betätigungselements:
vorne
Kabeleinführung:
sonstige
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Steckverbindern bestückt:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens lasttrennschalter 32 a 3 polig, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, SENTRON, Lasttrennschalter mit Sicherungen, Lastschalter, Ein-/ Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,65*
Zubehör
Siemens
3KF91120AA00
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
3KF91120CA00
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3KF92120AB00
ab € 10,21*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,03*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 6,98*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,03*
Zubehör
Siemens
3KF91068AA00
ab € 17,68*
Zubehör
Siemens
3KF91062AA00
ab € 20,91*
Zubehör
Siemens
3KF91052AA00
ab € 32,19*
Zubehör
Siemens
3KF91121AA00
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.