Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 14x 51, bis 50A, 690V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3NC1492
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC1492
EAN/GTIN:
     4011209570344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Lasttrenner
SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 14x 51, bis 50A, 690V AC Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusätzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt. 3. Der Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und größtenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
2
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
false
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Mit Sicherungsüberwachung:
false
Motorantrieb optional:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Ausführung als Hauptschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Position des Betätigungselements:
vorne
Kabeleinführung:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Mit Steckverbindern bestückt:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Sicherungshalter, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, siemens trennschalter 50a, hl sicherung, halbleitersicherung siemens, SITOR, SITOR-Sicherungen, Halbleiterschutzsicherungen, Halbleiterschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,37334*
€ 78,98427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95334*
€ 73,72447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56334*
€ 72,07037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NC1401
ab € 7,31*
Sonstiges
Siemens
3NC1410
ab € 8,45*
Sonstiges
Siemens
3NC14100MK
ab € 7,381*
Sonstiges
Siemens
3NC1415
ab € 8,43*
Sonstiges
Siemens
3NC14160MK
ab € 7,471*
Sonstiges
Siemens
3NC1402
ab € 7,32*
Sonstiges
Siemens
3NC1420
ab € 8,45*
Sonstiges
Siemens
3NC14200MK
ab € 7,701*
Sonstiges
Siemens
3NC1425
ab € 8,45*
Sonstiges
Siemens
3NC14250MK
ab € 8,001*
Sonstiges
Siemens
3NC1403
ab € 7,26*
Sonstiges
Siemens
3NC1430
ab € 8,43*
Sonstiges
Siemens
3NC1432
ab € 8,411*
Sonstiges
Siemens
3NC14320MK
ab € 8,421*
Sonstiges
Siemens
3NC1404
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.