Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3NJ41333BF11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NJ41333BF11
EAN/GTIN:
     4011209687721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Leitungsschutzschalter
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, Gr. 2 I=400A, U=690V Schraubanschluss M12, Stromwandlereinbau möglich Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung. Die 1- bzw. 3-polig schaltbaren Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 sind in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen und Kabelverteilerschränken einsetzbar. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3. 2. Spannungsebenen bis AC 690 V. 3. Parkstellung für Wartungsarbeiten. 4. Vertikale und horizontale Einbaulage. 5. Klimafestigkeit. 6. Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Doppelt unterbrechend:
false
Schienenmittenabstand 50 mm:
false
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1, NH2
Schienenmittenabstand 100 mm:
false
Schienenmittenabstand 40 mm:
false
Schienenmittenabstand 185 mm:
true
Schienenmittenabstand 60 mm:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Sicherungslasttrenner, lasttrennschalter siemens 400a, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, SENTRON, Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Hauptschalter, Ein-/Ausschalter, Not-Aus-Schalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NJ49122DA00
ab € 21,79*
Zubehör
Siemens
3NJ49131AA01
ab € 19,73*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FA20
ab € 38,36*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GB20
ab € 34,45*
Zubehör
Siemens
3NJ49152DA20
ab € 38,33*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FB10
ab € 53,61*
Zubehör
Siemens
3NJ49152HA10
ab € 53,39*
Zubehör
Siemens
3NJ49152DB20
ab € 38,10*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FB20
ab € 38,17*
Zubehör
Siemens
3NJ49152EA20
ab € 38,30*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GA11
ab € 174,00*
Zubehör
Siemens
3NJ49152EB20
ab € 38,21*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GB10
ab € 53,56*
Zubehör
Siemens
3NJ49152FA10
ab € 53,64*
Zubehör
Siemens
3NJ49152GB11
ab € 175,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.