| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3NP19331BE10 Herst.-Nr.: 3NP19331BE10 EAN/GTIN: 4011209774964 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm2, für Baugröße NH00 mit Schraubanschluss, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 enthält 3 Klemmen Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff. Zusätzlich kann der Anwender durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Höchst flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör. 2. Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US 3. Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung. 4. Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40. 5. Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgangoben / unten. 6. Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend). 7. Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Sicherungslasttrenner, Trennschalter, siemens sicherungslasttrenner nh00, trennschalter siemens, trennschalter, SENTRON, Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Schaltgerät, Hauptschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |