Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Überspannungsschutzmodul für Blitzschutzzone 2 IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK19011GA01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK19011GA01
EAN/GTIN:
     4011209859166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-i Überspannungsschutzmodul IP67, für Blitzschutzzone 2
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Funktionsblock Automatischer Reset:
false
Geeignet zum Wiegen:
false
Geeignet für Zählen:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
45 mm
Tiefe:
25 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
80 mm
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Frequenzmessung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Schützkontrolle Funktionsblock:
false
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Mit optischer Schnittstelle:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Funktionsblock Zustimm-Taster:
false
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Funktionsblock Zugangskontrolle:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
true
Funktionsblock Zweihand-Schaltung:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Geeignet für CNC:
false
IO-Link Master:
false
Funktionsblock Betriebsartenwahl:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Geeignet für Wegerfassung:
false
Funktionsblock Wiederanlaufsperre:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Geeignet für SSI:
false
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für NC:
false
Funktionsblock NOT-AUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i-Überspannungsschutzmodul, ASI-Überspannungsschutzmodul, SAI-Überspannungsschutzmodul, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, überspannungsableiter siemens, blitzstromableiter, Industrielle Kommunikation, Automatisierungsindustrie, AS-i bus, as-i Bussystem, AS-i, AS-i Kreise, ASi bus, asi bus Aufbau, E/A-Module, AS-i Slave, AS-Interface Slave, asi Module
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.