Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Thermistormotorschutz
>
Artikel
Thermistor-Motorschutzrelais, Standard, Federzuganschluss, 2W, AC/DC 24-240V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RN20122BW31
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RN20122BW31
EAN/GTIN:
4047621021096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Thermistor-Motorschutzrelais Standard-Auswertegerät 22,5 mm Gehäuse Federzugklemme 2 Wechsler bistabil US = AC/DC 24 V-240 V Hand/Auto/Fern-RESET 2 LEDs (READY/TRIPPED) galvanische Trennung Test-/RESET-Taste Drahtbruchüberwachung Kurzschlussüberwachung nullspannungssicher Thermistor-Motorschutzrelais SIRIUS 3RN2 zum Schutz von Motoren vor Überhitzung durch direkte Temperaturmessung.Die direkte Messung der Motorwicklungstemperatur ermöglicht den Schutz eines Motors auch unter ungewöhnlichen Bedingungen wie Schweranlauf, Bremsbetrieb, häufigem Schalten oder unzureichender Kühlung und erspart somit eine vorsorgliche Überdimensionierung des Motors. Durch die Verwendung von PTC-Fühlern oder Bimetallschaltern ist eine Parametrierung der Geräte nicht notwendig. LEDs ermöglichen eine schnelle Fehlerdiagnose. Die Geräte sind klimafest, berührungssicher und weltweit einsetzbar dank Weitspannungsbereich und internationaler Approbationen.Lieferbar als mono- oder bistabile Auswertegeräte, mit und ohne ATEX-Zulassung, mit einem oder zwei Fühlerkreisen sowie mit Auto-, Hand- und/oder Fern-RESET. Die Geräte sind in Schraub- oder Federzugtechnik (Push-In) verfügbar. Es gibt Ausführungen in Baubreite 17,5 mm oder 22,5 mm, für Hutschiene TH35 oder für Schraubbefestigung mit Adapter (Zubehör) sowie mit hartvergoldeten Kontakten.Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. abnehmbare Klemmen, Einstecklaschen und Kodierstifte vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.Die Thermistor-Motorschutzrelais 3RN2 lösen die bewährte Baureihe 3RN1 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
true
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
90 mm
Externer Reset möglich:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Thermistormotorschutzrelais
Weitere Suchbegriffe:
Überlastrelais
,
Asymmetrierelais
,
Einphasenspannungsrelais
,
Netzüberwachungsrelais
,
Spannungsrelais
,
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Thermistor-Motorschutz
,
Thermistormotorschutz
,
Kontaktschutzrelais
,
Thermistor-Motorschutzrelais
,
Thermistorrelais
,
Thermistorschutzrelais
,
Thermistorüberwachungsrelais
,
Überwachungsrelais
,
siemens thermistor-motorschutz
,
thermistor motorschutz
,
SIRIUS
,
3RN2
,
Kurzschlussschutz
,
Motorschutz
,
Schutzgeräte
,
Überlastschutz
,
Überspannungsschutzgeräte
,
Schutz vor Kurzschluss
,
Schutz vor Überlast
,
Temperaturüberwachung
,
Mehrmotorenschutz
,
Motortemperatur messen
,
Motorwicklungstemperatur
,
3RN1
,
PT100
,
PT1000
,
KTY
,
Temperaturfühler
,
PTC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,87*
Zubehör
Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen