Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur-Überwachungsrelais PT100, B=22,5mm 0 - 100 Grd C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3RS10002CK10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RS10002CK10
EAN/GTIN:
     4011209538986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Temperaturüberwachungsrelais PT100, Überschreitung 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm 0 °C bis 100 °C AC 110-120/220-240 V 1 S + 1 Ö, Ruhestromprinzip Federzuganschluss !!!Auslaufprodukt!!! Der präferierte Nachfolger ist 3RS2500-2AW30 Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS10 für die Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. zum Steuern und Regeln von Prozessen oder zum Schützen von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.Die Geräte sind einfach zu bedienen über Drehpotentiometer, die Hysterese ist einstellbar. Die Relais mit zwei Schwellwerten können das Arbeitsprinzip umstellen und sind geeignet für Fühlertypen, wie z.B. PT100, Thermoelement.Die Familie der Temperaturüberwachungsrelais 3RS besteht aus analog und digital einstellbaren Relais zum Anschluss von einem bis zu drei Fühlern (Widerstandsfühler oder Thermoelement). Sie sind erhältlich mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen. Die Anzeige erfolgt wahlweise in °C oder °F. Ebenso sind Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar.Als Zubehör stehen Bezeichnungsschilder, Einstecklaschen und plombierbare Abdeckkappen zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Höhe:
84 mm
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Breite:
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Tiefe:
91 mm
Externer Reset möglich:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, überwachungsrelais temperatur, SIRIUS, 3RS10, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Temperaturüberwachung, Temperaturwächter, Temperaturbegrenzer, Brenner, Ofen, Heizung, Übertemperatur, Frostschutz, Kühlung, Temperaturregelung, Temperatursteuerung, Widerstandfühler, Thermoelement, PT1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.