Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC575-600V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Federzuganschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RT10542AT36
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RT10542AT36
EAN/GTIN:
4011209581890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 575-600 V 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: konventionell Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
575 V | 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
575 V | 600 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
575 V | 600 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.549875 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
siemens hilfskontakt 2no 2nc
,
hauptschütz siemens
,
hauptschütz
,
SIRIUS
,
3RT
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC-3e
,
AC4
,
sicheres schalten
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Netz-Schütz
,
Powerrelais
,
Koppelschutz
,
Heizungsschütz
,
SUVA-Schütz
,
Heizung
,
Boilerschütz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,30*
€ 404,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,25*
€ 347,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundplatte für Wendestarter S6
Siemens
3RA19522A
ab € 48,77*
Zubehör
Grundplatte für YD-Starter S6-S6-S3
Siemens
3RA19522E
ab € 56,58*
Zubehör
Grundplatte für YD-Starter S6-S6-S6
Siemens
3RA19522F
ab € 57,39*
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,36*
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, seitlich, 10mm für Motorschütze, S0-S12
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,18*
Zubehör
Hilfsschalter 1S, DIN EN50005, CageClamp-Anschluss für Motorschütze, 1pol.
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,49*
Zubehör
Hilfsschalter 1Ö, DIN EN50005, CageClamp-Anschluss für Motorschütze, 1pol.
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,50*
Zubehör
Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,13*
Zubehör
Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, seitlich, 10mm, S3-S12
Siemens
3RH19212KA20
ab € 6,41*
Zubehör
Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, 10mm, CAG CLAMP, Bgr.S0-S12
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,14*
Zubehör
Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, seitlich, 10mm, S3-S12
Siemens
3RH19212KA02
ab € 6,40*
Zubehör
Hilfsschalter, elektronikgerecht, DIN EN50012 seitlich, 1S+1Ö, gekapselt
Siemens
3RH19212DE11
ab € 19,45*
Zubehör
Leitungssatz für Wendestarter S6 Alternativ-MLFB:3RA19532m
Siemens
3RA19532A
ab € 294,49*
Zubehör
Leitungssatz für YD-Starter S6-S6-S6 Alternativ-MLFB:3RA19532N
Siemens
3RA19532B
ab € 178,69*
Zubehör
Leitungssatz oben für Wendekomb. S6
Siemens
3RA19533P
ab € 49,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen