Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschieflaufgerät, 2x M25x1,5 2S+2Ö, Rastung EN ISO 13850 Druckknopfentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE73101AE00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE73101AE00
EAN/GTIN:
     4011209576087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Bandschieflaufgerät Metallgehäuse, 2 x M25 x1,5, 2S+2Ö, mit Rastung nach EN ISO 13850 Druckknopfentriegelung Seilzugschalter SIRIUS 3SE7 zur Überwachung oder als NOT-HALT-Einrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Förderbändern.Mit den Seilzugschaltern können Steuerfunktionen und NOT-HALT für jede Anforderung und Streckenführung realisiert werden. Die Geräte sind einfach zu entriegeln und verfügen über integrierte NOT-HALT-Taster sowie über eine LED-Signalanzeige, die auch in großen Entfernungen sichtbar ist. DIe Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar.Sie stehen in unterschiedlichen Seillängen, Schaltgliederkombinationen, mit LED-Anzeige oder NOT-HALT-Pilz zur Verfügung. Die Varianten mit Verrastung werden mit Druck-, Schlüssel- oder Drehentriegelung geliefert.Als Zubehör stehen Stahlseile mit rotem Kunststoffmantel in verschiedenen Längen mit entsprechendem Befestigungszubehör zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Drucktaster:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, Seilzugschalter, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Seilzug Notschalter, Zugschalter, Überwachung Transportband, Überwachung Zuführsysteme, Notausschaltung, Seilzugfunktion, Zugschnurtaster, Zugtaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,31*
€ 433,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,85*
€ 427,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,13*
€ 420,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,01*
€ 409,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE73101AE04
ab € 370,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.